フットスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13058887 品番RI-FP3BK-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,437
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能

付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル 質量(g)333 (ケーブル含む) 対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず) インターフェースUSB ケーブル長(cm)約170
注意
※製品は国内向けの民生品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13058887 RI-FP3BK-A 16542718 RI-FP3BK REV3.0 フットスイッチ ルートアール フットスイッチ ルートアール 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする