フットスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13058914 品番RI-FP1MG-A
参考基準価格(税別)¥2,668 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属

付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書 質量(g)118 (ケーブル/コネクタ含む) 定格電圧(V)DC 5 対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit) 動作方式モーメンタリー 連数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×38(ケーブル含まず) 動作力約11N インターフェースUSB 解像度画面:XGA以上 定格通電電流(A)0.5 ケーブル長(cm)約170
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする