自作用USBスイッチケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1スイッチ用 注文コード13058939 品番RI-SWCB1-A
参考基準価格(税別)¥2,346 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能

付属品8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル 仕様1スイッチ用 ブラック 質量(g)360(ケーブル/コネクタ含む) ケーブル長(m)2.2 対応OSWindows11/10/8.1/8(各32/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず) インターフェースUSB(A オス) 解像度画面:XGA以上
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする