曜日別特売
NB-MOVS1010PLUS モニター用VESA規格増設プレート NBROS JAPAN 13058984

NB-MOVS1010PLUS モニター用VESA規格増設プレート NBROS JAPAN 13058984
NB-MOVS1010PLUS モニター用VESA規格増設プレート NBROS JAPAN 13058984
NB-MOVS1010PLUS モニター用VESA規格増設プレート NBROS JAPAN 13058984
NB-MOVS1010PLUS モニター用VESA規格増設プレート NBROS JAPAN 13058984
NB-MOVS1010PLUS モニター用VESA規格増設プレート NBROS JAPAN 13058984

モニター用VESA規格増設プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13058984品番NB-MOVS1010PLUS
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中大型モニターの背面に小型PCやNUC等を取付できる増設プレート 産業/業務用PC等の取付に最適 VESA規格200以上のモニターに取り付けることで75×75/100×100を増設可能 取付ネジM4/M6/M8規格3種付属 緩み止めゴム搭載で1点留めでもガッチリ固定 2.0mm厚鉄板採用で質実剛健の造りを実現

付属品モニター固定用ネジM4/M6/M8 各1本、取扱説明書質量(g)約200表面処理黒色塗装板厚(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×12×140
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする