60mmファン付PCIスロットカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13059027 品番N-PCI-FAN60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530

60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適

寸法(mm)ファン:60×60×20厚 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34 定格電圧(V)12/0.12A 本体質量(g)約100 表面処理黒色塗装 回転数3000rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×61×22 コネクタ3pin ノイズレベル21.06dBA 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)12.76
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする