曜日別特売
N-PCIFSTY120PRO-V PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所 13059054

N-PCIFSTY120PRO-V PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所 13059054
N-PCIFSTY120PRO-V PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所 13059054
N-PCIFSTY120PRO-V PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所 13059054
N-PCIFSTY120PRO-V PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所 13059054
N-PCIFSTY120PRO-V PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所 13059054
N-PCIFSTY120PRO-V PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所 13059054
N-PCIFSTY120PRO-V PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所 13059054

PCIスロット用120mmファンステイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13059054品番N-PCIFSTY120PRO-V
参考基準価格(税別)¥1,346販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能

セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書質量(g)約160表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)材質(金具)スロット数(個)使用:2スロット
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする