エアー式 ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13059526 品番212-OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。
手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。

用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。 付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL) 仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ) 質量(kg)0.95 回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)580 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320 ホース取付口Rc1/4 研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする