大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 研磨(空圧)
大塚刷毛製造の エアーベルトサンダー
エアー式 ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13059535
品番
220-OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ベルト幅20mmのエアー式ベルトサンダー。凹凸のある溝部分など、手の入りにくい場所で作業に適します。
手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整が出来ます。
用途
自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。
付属品
六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)
仕様
エアー式ベルトサンダー
全長(mm)
430
質量(kg)
1.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
空気消費量(L/min)
698
ホース取付口
Rc1/4
研磨ベルト寸法(mm)
幅20×周長520