紙ウエス ロールタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(400枚) 注文コード 13059859 品番 WS6695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

吸水性、吸油性に優れた紙ウエスです。使いやすいロールタイプ。ミシン目が入っているので、必要な量だけ切り取って使えます。油、溶剤、水の拭き取り作業に。工具の汚れ拭きに。

用途水、油、汚れの拭き取り、自動車工場、整備工場、現場作業、キャンプ・BBQなど 材質(芯)紙 厚さ(mm)0.43〜0.46 ホワイト 材質(本体)パルプ シートサイズ(mm)265×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする