Bluetoothワイヤレスアンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13059886 品番EA763CF-18B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥196,900
販売価格(税別)
179,000

付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)

仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準) 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.6 出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時) 電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売) 消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25 使用温度範囲-10℃〜+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃〜+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃〜+40℃(ニッケル水素充電池充電時) 最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時) 周波数特性50Hz〜15kHz(+1dB〜-3dB) 消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による) 入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W) 周波数帯域(MHz)806.125〜809.750 (B型30波より選択) 電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC アンテナ方式内蔵アンテナ 再生形式Buetooth 湿度範囲(%)30〜85RH(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする