運搬車 (静音)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13059929 品番EA520BY-41B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,500
販売価格(税別)
35,000

省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。

材質樹脂 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)146 押手高さ(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)455 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする