運搬車 (静音)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13059938 品番EA520BY-43B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,920
販売価格(税別)
57,200

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。

材質樹脂 質量(kg)28.5 車輪径(Φmm)130(グレーゴム車) キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)215 押手高さ(mm)935 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)300
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする