運搬車 (ハンドブレーキ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13059947 品番EA520BY-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,240
販売価格(税別)
28,400

折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。

材質スチール 質量(kg)13.5 車輪径(Φmm)100(グレーゴム車) キャスター固定×2、自在×2 最大外形寸法(mm)760×480 床面高さ(mm)135 押手高さ(mm)925 荷台寸法(幅)(mm)480 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)620 騒音対策 ブレーキ/ストッパー 積載均等耐荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする