運搬車 (手摺付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13059956 品番EA520LT-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,270
販売価格(税別)
35,700

木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。

材質スチール 質量(kg)16.2 車輪径(Φmm)100 キャスター自在×2、固定×2 床面高さ(mm)145 押手高さ(mm)770 荷台寸法(幅)(mm)480 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策 積載均等耐荷重(kg)150
注意
※【お客様組立品】
※ブレーキ取付時の注意
※商品到着時、台車にキャスターは装着されています各後輪キャスター後ろ外側のボルト1本を外し、ブレーキをはさんで再度ボルトを取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする