エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
LANケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
13059990
品番
EA764BS-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色
OD色
長さ(m)
10
規格
CAT6準拠
構造
単線
コネクタ形状
RJ45
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内用
ケーブル径(Φmm)
6.2