正面1

MOC-10-3L MOC-10 住商モンブラン 13060227 MOC-10-3L MOC-10 住商モンブラン 13060227 MOC-10-3L MOC-10 住商モンブラン 13060227

MOC-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13060227 品番 MOC-10-3L
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様袖口カフス 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル65 / 綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 素材ツイル ポケット内ポケット 性別男女兼用 ボタン仕様組紐ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする