正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
MOC-7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13060376
品番
MOC-7-7L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
白
胸囲(cm)
152
混率(%)
ポリエステル65 / 綿35
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
79
素材
ツイル
ポケット
内ポケット
性別
男女兼用
ボタン仕様
組紐ボタン