ステンレスマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13060611 品番 SU-DA80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ふだん使いも、アクティブな時も、
満足に使える大容量サイズ。
学校やオフィスでのふだん使いはもちろん、アウトドア、スポーツなどのアクティブシーンで大活躍。
シンプルなデザインと、サッと手に取れるハンドルつきで、あなたの毎日にぴったり寄り添います。
01毎日のお手入れがだんぜんラク
洗うパーツは2点だけ!「シームレスせん」
せんとパッキンがひとつになった「シームレスせん」なら、洗うパーツは本体とふたの2点だけ。パッキンのつけ忘れによる水漏れや、なくす心配もありません。
シームレスせんとは
全パーツ食洗機OK
本体もふたもまるごと洗える食器洗い乾燥機対応で、いつでも清潔に。洗う手間が省けて便利です。
02スポーツドリンク対応「ラクリア加工+(プラス)」
ボトル内面は耐食性が高くサビに強い。さらに、汚れが落ちやすく洗いやすいから毎日のお手入れがカンタンです。
0395℃の熱湯が6時間後でも81℃ ※1 以上 4℃の冷水が6時間後でも7℃ ※2 以下
飲み頃の温度を長時間キープ
ステンレス真空2重のまほうびんだから、保温・保冷能力が高い。
04持ち運びしやすく、
開け閉めしやすいハンドル形状
大容量でも携帯しやすいハンドルつきで、ふたの開閉もカンタン。カバンに入れずに気軽に持てて便利です。

ミネラルグレー タイプHM 容量(L)実容量:0.8 口径(Φmm)約4.5 本体質量(kg)約0.36 外形寸法(cm)約8.5×8.5×25.5 保温効力(℃)(6時間)79以上 保冷効力(℃)(6時間)7以下
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。
※SU-DA100の場合。品番、サイズによって保温・保冷能力が異なりますので、詳しくは商品スペックをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする