MC-EA05 ステンレスボトルカバー 象印マホービン 13060656 MC-EA05 ステンレスボトルカバー 象印マホービン 13060656

ステンレスボトルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13060656 品番 MC-EA05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カバーに入れたままでも飲みやすいハンドルつき
ハンドルに手を入れて持つことができるので、大容量サイズ(950mL)でも飲む時にしっかり支えられます。
持ち方が選べる「ショルダーベルト&ハンドル」
肩掛けができるショルダーベルト
手持ちができるハンドル
洗濯機洗いOK※
洗濯機で洗えます。(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)
すぐ飲めて、ふたも保護してくれる
オーバーフラップタイプ
名前が書けるネームタグつき
名前の書き込みは油性ペンをご使用ください。
本体を入れたままでも自立しやすい丈夫な底

適合推奨ボトルサイズ:直径約8、高さ約29 パープル 本体質量(kg)0.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.5×29.5 適合容量(L)【ボトル】0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする