TPMT110208-PM AH6225 チップ TPMT-PM タンガロイ 13061854 TPMT110208-PM AH6225 チップ TPMT-PM タンガロイ 13061854

チップ TPMT-PM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード13061854 品番TPMT110208-PM AH6225
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法REなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質AH6225 形状三角形穴つき60°ポジ11° 寸法L(mm)11 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)2.8 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15〜0.3 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする