VCMT110302-PS AH6225 チップ VCMT-PS タンガロイ 13061906 VCMT110302-PS AH6225 チップ VCMT-PS タンガロイ 13061906

チップ VCMT-PS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13061906 品番VCMT110302-PS AH6225
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質AH6225 形状ひし形穴つき35°ポジ7° 寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1〜0.3 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする