曜日別特売
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029

AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029
AE-9051 エコ ストレッチ長袖ブルゾン BOTTLE TECH 13062029

エコ ストレッチ長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1着注文コード13062029品番AE-9051
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約17.1本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様
JIS帯電防止規格合格品
反射素材(両袖・背中)
野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット
左胸ペン差し付ポケット
両袖マルチポケット
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
両脇マルチポケット
袖口隠しドットボタン
脇ポケット
10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット
お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様
紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別半袖ブルゾンブルーサイズM胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)肩幅(cm)43袖丈(cm)59着丈(cm)62機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品、UVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)素材ボトルリサイクル平二重織グリーン購入法適合
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする