タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
縦インサート型平面加工用カッタ TGM16-SA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法DC(mm)
100
注文コード
13063130
品番
TGM16R100M31.7-06SA
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DC
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)
1.8
寸法b(mm)
8
寸法LF(mm)
50
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
100
適合インサート
LMMU160908PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法APMX(mm)
12.4
寸法DCX(mm)
115.3
寸法DCSFMS(mm)
64
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
12.7
寸法CICT(mm)
6
FIG
1
寸法BDX(mm)
115.5