曜日別特売
22ER45ISO AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-ISO タンガロイ 13063595

 

22ER45ISO AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-ISO タンガロイ 13063595
22ER45ISO AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-ISO タンガロイ 13063595

ねじ切り用チップ ER/L-ISO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピッチ(mm)4.5
内容量1箱(5個)注文コード13063595品番22ER45ISO AH8015
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,239
販売価格(税別)
17,490
材質AH8015ピッチ(mm)4.5勝手寸法RE(mm)0.56RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ22寸法IC(mm)12.7寸法PDX(mm)2.5寸法PDY(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする