11IRA55 AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-55 タンガロイ 13063778 11IRA55 AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-55 タンガロイ 13063778

ねじ切り用チップ IR/L-55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード13063778 品番11IRA55 AH8015
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質AH8015 ピッチ(mm)0.5〜1.5 山数48〜16 勝手 寸法RE(mm)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ11 寸法IC(mm)6.35 寸法PDX(mm)0.9 寸法PDY(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする