曜日別特売
16ER11PT AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-PT タンガロイ 13063936

 

16ER11PT AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-PT タンガロイ 13063936
16ER11PT AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-PT タンガロイ 13063936

ねじ切り用チップ ER/L-PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
山数11
内容量1箱(5個)注文コード13063936品番16ER11PT AH8015
参考基準価格(税別)¥14,350販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質AH8015山数11勝手寸法RE(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする