タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
山数
14
14
11
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13063945
品番
16IR14PT AH8015
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
AH8015
山数
14
勝手
右
寸法RE(mm)
0.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.6
寸法PDY(mm)
1.2