曜日別特売
16IR14NPT AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-NPT タンガロイ 13063970

 

16IR14NPT AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-NPT タンガロイ 13063970
16IR14NPT AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-NPT タンガロイ 13063970

ねじ切り用チップ IR/L-NPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード13063970品番16IR14NPT AH8015
参考基準価格(税別)¥14,350販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質AH8015山数14勝手寸法RE(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする