16ER20UN-M AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-UN タンガロイ 13064094

 

16ER20UN-M AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-UN タンガロイ 13064094
16ER20UN-M AH8015 ねじ切り用チップ ER/L-UN タンガロイ 13064094

ねじ切り用チップ ER/L-UN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
山数20
内容量1箱(5個)注文コード13064094品番16ER20UN-M AH8015
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質AH8015山数20勝手寸法RE(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする