1QP-16ER60-014-SP BX330 CBNチップ 1QP-ER-60 タンガロイ 13064390 1QP-16ER60-014-SP BX330 CBNチップ 1QP-ER-60 タンガロイ 13064390

CBNチップ 1QP-ER-60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13064390 品番1QP-16ER60-014-SP BX330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質BX330 ピッチ(mm)1〜2 山数20〜13 勝手 コーナー数1 寸法RE(mm)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)0.95 寸法PDY(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする