タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
CBNチップ 1QP-ER-60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13064399
品番
1QP-16ER60-020-SP BX330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX330
ピッチ(mm)
1.5〜3
山数
16〜8
勝手
右
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.55
寸法PDY(mm)
1.2