タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13064530
品番
FBM060304R-HF-I AH9130
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
AH9130
寸法S(mm)
3
寸法W1(mm)
8
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
29.99
寸法INSL(mm)
5.5
寸法DCN(mm)
25