タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SNMU1206#HNEN-MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13065887
品番
SNMU120608HNEN-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
材質
AH3225
寸法S(mm)
7.5
寸法LE(mm)
9.8
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
12
寸法APMX(mm)
9.5