タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスドリル関連商品
ガイドパッド Guide pad GP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
13065957
品番
GP04-16-045-DC FH3125
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥18,139
販売価格(税別)
¥
16,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FH3125
寸法S(mm)
2
寸法W1(mm)
4
寸法RE(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
16
FIG
2