タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
転削用チップ ZSGT-NDJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13065975
品番
ZSGT060204R-NDJ AH9130
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
AH9130
寸法S(mm)
1.5
寸法W1(mm)
6
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
11.8
寸法DCN(mm)
10