QC-1216F-F15-CHP ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP タンガロイ 13067269

 

QC-1216F-F15-CHP ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP タンガロイ 13067269
QC-1216F-F15-CHP ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP タンガロイ 13067269

ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13067269品番QC-1216F-F15-CHP
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法(mm)(HBKL)25寸法H(mm)12寸法B(mm)16寸法LF(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)21寸法OAW(mm)30FIG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする