TRRQ12M050B22.0R05 インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 タンガロイ 13067567 TRRQ12M050B22.0R05 インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 タンガロイ 13067567

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13067567 品番TRRQ12M050B22.0R05
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃数など16種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.27 寸法b(mm)6.3 寸法LF(mm)40 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)38 適合インサートRQMT1204ENC8-MM 寸法DCONMS(mm)22 寸法APMX(mm)6 寸法DCX(mm)50 寸法DCSFMS(mm)45 寸法CBDP(mm)20 寸法KWW(mm)10.4 寸法CICT(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする