タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13067576
品番
TRRQ12M050B22.0R06
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.26
寸法b(mm)
6.3
寸法LF(mm)
40
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
38
適合インサート
RQMT1204ENC8-MM
寸法DCONMS(mm)
22
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
50
寸法DCSFMS(mm)
45
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
10.4
寸法CICT(mm)
6