TRRQ12M080B27.0R06 インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 タンガロイ 13067619 TRRQ12M080B27.0R06 インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 タンガロイ 13067619

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13067619 品番TRRQ12M080B27.0R06
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は刃数など16種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.88 寸法b(mm)7 寸法LF(mm)50 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)68 適合インサートRQMT1204ENC8-MM 寸法DCONMS(mm)27 寸法APMX(mm)6 寸法DCX(mm)80 寸法DCSFMS(mm)56 寸法CBDP(mm)22 寸法KWW(mm)12.4 寸法CICT(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする