タンガロイ
CBNチップ 2QP-CCGT-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13068459
品番
2QP-CCGT09T308-HP BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
2.2
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
寸法IC(mm)
9.525