タンガロイ
外径用ホルダ ACLNR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
左
寸法H(mm)
20
注文コード
13069624
品番
ACLNL2020H12-A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
勝手
左
寸法LH(mm)
26
寸法LF(mm)
100
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25
推奨締付トルク(N・m)
3
寸法HF(mm)
20