タンガロイ
外径用ホルダ ACLNR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
右
寸法H(mm)
25
注文コード
13069658
品番
ACLNR2525K12-A
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
右
寸法LH(mm)
30
寸法LF(mm)
125
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
推奨締付トルク(N・m)
3
寸法HF(mm)
25