タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ ER/L-55
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13070175
品番
16ERG55 TH10
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
材質
TH10
ピッチ(mm)
1.75〜3
山数
14〜8
勝手
右
寸法RE(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.6
寸法PDY(mm)
1.2