タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ ER/L-55
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13070184
品番
22ERN55 TH10
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,939
販売価格(税別)
¥
14,490
バスケットに入れる
材質
TH10
ピッチ(mm)
3.5〜5
山数
7〜5
勝手
右
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
22
寸法IC(mm)
12.7
寸法PDX(mm)
2.5
寸法PDY(mm)
1.7