ドライパワーサポート 長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード13070727 品番G-928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

全方向ストレッチ素材使用
吸汗速乾素材使用
接触冷感素材使用
脇のメッシュ素材がムレを防止します。
脇裏に消臭テープがついています。
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
ドットカーキ サイズSS 胸囲(cm)80 混率(%)身頃:ポリエステル90・ポリウレタン10、脇部分:ポリエステル88・ポリウレタン12 着丈(cm)56 機能全方向ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、通気性、脇裏に消臭テープあり 裄丈(cm)70 素材身頃:ベア天竺
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする