ドライパワーサポート 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13070745 品番 G-928
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全方向ストレッチ素材使用
吸汗速乾素材使用
接触冷感素材使用
脇のメッシュ素材がムレを防止します。
脇裏に消臭テープがついています。
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
ドットカーキ サイズM 胸囲(cm)84 混率(%)身頃:ポリエステル90・ポリウレタン10、脇部分:ポリエステル88・ポリウレタン12 着丈(cm)64 機能全方向ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、通気性、脇裏に消臭テープあり 裄丈(cm)76 素材身頃:ベア天竺
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする