GLADIATOR
GLADIATORの シャツ・インナー
GLADIATORの 長袖 シャツ・インナー
GLADIATORの Tシャツ 長袖
ドライパワーサポート 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
13070788
品番
G-928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
全方向ストレッチ素材使用
吸汗速乾素材使用
接触冷感素材使用
脇のメッシュ素材がムレを防止します。
脇裏に消臭テープがついています。
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』
用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
色
ドットカーキ
サイズ
4L
胸囲(cm)
104
混率(%)
身頃:ポリエステル90・ポリウレタン10、脇部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
着丈(cm)
68
機能
全方向ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、通気性、脇裏に消臭テープあり
裄丈(cm)
82
素材
身頃:ベア天竺
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。