曜日別特売
VTSD32L250S15-C タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 13071898

 

VTSD32L250S15-C タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 13071898
VTSD32L250S15-C タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ 13071898

タングマイスター用シャンク VTSD type

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法LF(mm)250注文コード13071898品番VTSD32L250S15-C
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
接続ねじS15材質(シャンク)超硬寸法LB(mm)145寸法BD(mm)23.9寸法LF(mm)250シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)32寸法LBX(mm)150寸法BHTA(°)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする