カウンタートップクズ投入口

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13072021 品番R1016N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。
ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。

用途屑入れ 仕様フタ付 厚さ(mm)41.5 材質(本体)ステンレス 内径×外径(Φmm)170×146 表面処理ヘアーライン(本体) 開口寸法(mm)カウンターΦ156 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする