RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の サニタリー商品
RELIANCE(リラインス)の ラバトリー金物・屑入投入口
カウンタートップクズ投入口(フタなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13072030
品番
R1016N-B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。
ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
用途
屑入れ
仕様
フタなし
厚さ(mm)
34
材質(本体)
ステンレス
内径×外径(Φmm)
170×146
表面処理
ヘアーライン(本体)
開口寸法(mm)
カウンターΦ156
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス無